REXNORD
REXNORD
KT86207
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD KT86207
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT8 Take Up Frame; 6207U Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
KT86207
BDI部件号
18144231
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/KT86207/p/18144231
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699903096
重量 / Kilogram
8.263
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
ZHT8
轴承芯件号
6207U
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Light Contact Seal | Optional AT - FT - GT - ST Frame
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
0190309
重量/磅
19.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; ZHT8 Take Up Frame; 6207U Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米