LINKBELT
LINKBELT
MTHS235N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT MTHS235N
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.118" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MSG235NLPA Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
MTHS235N
BDI部件号
24120885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/MTHS235N/p/24120885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864806701
重量 / Kilogram
4.441
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
MSG235NLPA
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Medium Duty | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
9.79
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.118" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MSG235NLPA Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米