https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-5-G-5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJoaU15OHhNREl5TkRBNU1ESTROREEyTWk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTlY5SFh6VmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2I5MTA0MjE2NTgxOTQ4ZGRiNjA2ODJlNmRkMzZjOTM5ZmE2Mzc4ZThiYTllYmRhNDdiNjc0NmVkNTE5N2YwNQ
EDT CORP
EDT CORP
NA5GE5-1-7/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA5GE5-1-7/16
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUE5-1-7/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
NA5GE5-1-7/16
BDI部件号
20879659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NA5GE5-1-7-16/p/20879659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450926515
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUE5-1-7/16
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUE5-1-7/16 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米