https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-7-B-O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJnM09DOHhNREl5TkRBNU1qSTRNamt4TUM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTjE5Q1gwOWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTQ1ZTljN2I2Zjk1OTM4OTJlMzUzZjk1MGYyOTM1MTljNjA2Y2Q5MWQ1ODgzMmM5ZmQ4OTJhOTRiYmM4MWFlOQ
EDT CORP
EDT CORP
NA7BEO-1-1/4
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA7BEO-1-1/4
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.53" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUEO-1-1/4 Insert Part; Polymer Housing Material
制造商部件号
NA7BEO-1-1/4
BDI部件号
20868199
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NA7BEO-1-1-4/p/20868199
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450852951
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Shaft Mount
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUEO-1-1/4
壳体材料
Polymer
其它特点
Standard Part | Gray Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.53" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Shaft Mount Mount; NAIUEO-1-1/4 Insert Part; Polymer Housing Material
槽宽
0.53 英寸 | 13.46 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米