https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-7-G-7-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJneE5pOHhNREl5TkRBNU16QXpOalUzTkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTjE5SFh6ZGZURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNkZmRiYmUwMmJlYmExYjllMmU4OTNmMzkyNzk0NmI1NmI0NWFiODViYjlkZDgzYzRlMTk1NDFkNDJmM2NmODU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-NA-7-G-7-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU4NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJneE5pOHhNREl5TkRBNU16QXpOalUzTkM5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZUa0ZmTjE5SFh6ZGZURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGNkZmRiYmUwMmJlYmExYjllMmU4OTNmMzkyNzk0NmI1NmI0NWFiODViYjlkZDgzYzRlMTk1NDFkNDJmM2NmODU
EDT CORP
EDT CORP
NA7GE7-20-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP NA7GE7-20-LK
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.53" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAIUE7-20-LK Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
NA7GE7-20-LK
BDI部件号
20881589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NA7GE7-20-LK/p/20881589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450919913
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAIUE7-20-LK
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | Gray Bearing Finish | Wide Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 0.53" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAIUE7-20-LK Insert Part; Cast Polymer Housing Material
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
槽宽
0.53 英寸 | 13.46 毫米

