TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKST209-26
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKST209-26
Take Up Bearing Only; 1-5/8" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/32" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK209-26 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
NAU4LKST209-26
BDI部件号
23241561
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NAU4LKST209-26/p/23241561
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450646697
重量 / Kilogram
3.493
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
NAU4LK209-26
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
Poly-Round Bearing | With Lubrication Hole | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
4.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-5/8" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/32" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; NAU4LK209-26 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
槽对槽距离
4.031 英寸 | 102.387 毫米
槽宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米