https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUDL-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREppTDJoak9DOHhNRFkwT1RFeU5qTTNNVE0xT0M5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZVUk1YME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjNjQxMGYxYTg2ZGEzOGIzNDFjNDg3MDg3MjIxYTQ1OWMxMzQ4NmJlMGRmNjBlOWUyODQ3NzMxNjMzNjBhYTAz
DODGE
DODGE
NSTU-DL-108 ; 081040
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-DL-108 ; 081040
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/16" Slot Width; 3.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; NS400 Take Up Frame; INS-DL-108 Insert; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NSTU-DL-108 ; 081040
BDI部件号
24515878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-DL-108-;-081040/p/24515878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477116827
重量 / Kilogram
2.041
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
NS400
轴承芯件号
INS-DL-108
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | 4.015" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
81040
重量/磅
4.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 5/16" Slot Width; 3.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; NS400 Take Up Frame; INS-DL-108 Insert; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.985 英寸 | 101.22 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
槽宽
0.313 英寸 | 7.95 毫米