https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJneU1pOHhNRFF5TWpRNE9ESTJPRGd6TUM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZVZFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlZmQyZGFhYjBmMWI3OTYyYjgwYTBiMGVmYjg1MGMwODkyNzQwNTNkODNkNjllOTJmNzA2NDQ5ZGJjMjYwNTA
DODGE
DODGE
NSTU-GT-204
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-GT-204
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 5/16" Slot Width; 4-7/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; NS407 Take Up Frame; INS-GT-204 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NSTU-GT-204
BDI部件号
261693
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-GT-204/p/261693
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475989614
重量 / Kilogram
2.717
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
NS407
轴承芯件号
INS-GT-204
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | Thin Wall
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
136128
重量/磅
6.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 5/16" Slot Width; 4-7/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; NS407 Take Up Frame; INS-GT-204 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.313 英寸 | 7.95 毫米
槽对槽距离
4.438 英寸 | 112.725 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米