https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSC-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnek5pOHhNRFF5TWpRNE56YzBORFUwTWk5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRYekpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI0MDMzNDA4MGQ3YmZhNWYwYzlhYzljYTg1OTRjNzhjNWE5N2M1YzVhNTI4YzYwNjBlYmFlZWIyOWYwNzAwMzk
DODGE
DODGE
NSTU-SC-55M
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-SC-55M
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 7.9MM Slot Width; 112.7MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS407 Take Up Frame; INS-SC-55M Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NSTU-SC-55M
BDI部件号
259061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-SC-55M/p/259061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475653300
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
NS407
轴承芯件号
INS-SC-55M
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
125907
重量/磅
6.614
详细描述
Take Up Bearing Only; 55MM Bore; 7.9MM Slot Width; 112.7MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS407 Take Up Frame; INS-SC-55M Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4.437 英寸 | 112.7 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
槽宽
0.311 英寸 | 7.9 毫米