https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSCED-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxNzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJoaVlTOHhNRFkwT1RFeU56a3hNVFExTkM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRSVVJmUTBsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ODlkMTgwZTU4ZDZkZWE5NGRlZDI2NjUwNDQxMTMwZDMxNDQ5MDQ4ZWQ2ZjRiODhkNDM5NjNhMGI0MjI2ZDM2
DODGE
DODGE
NSTU-SCED-115
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-SCED-115
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 5/16" Slot Width; 3.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SCED-115 Insert; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NSTU-SCED-115
BDI部件号
248592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-SCED-115/p/248592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782476482923
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
NS400
轴承芯件号
INS-SCED-115
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Extreme Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | 4.015" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 5/16" Slot Width; 3.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SCED-115 Insert; Cast Iron Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽对槽距离
3.985 英寸 | 101.22 毫米
槽宽
0.313 英寸 | 7.95 毫米