NSTU-SCFS-30M-SHFS https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSCFS-SS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnMllpOHhNRFkwT1RFek1UYzNPREEzT0M5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTkRSbE5mVTFOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YmIzMWU5Yzg2MGIwOTg1NmUxMTU2MGQ2YjI2MDViYWI0YWQ5YTIyODYwMmIwZjJjMzQ1NDQ4NmY5ZDE4OWU2
22800824 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

NSTU-SCFS-30M-SHFS

描述

DODGE NSTU-SCFS-30M-SHFS

Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 6.73MM Slot Width; 88.39MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS308 Take Up Frame; INS-SCFS-30M Insert; Stainless Steel Housing Material

制造商部件号

NSTU-SCFS-30M-SHFS

BDI部件号
22800824

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0781568905722
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
NS308
轴承芯件号
INS-SCFS-30M
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | 89.15MM Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
137565
重量/磅
1
详细描述
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 6.73MM Slot Width; 88.39MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS308 Take Up Frame; INS-SCFS-30M Insert; Stainless Steel Housing Material
槽宽
0.265 英寸 | 6.73 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
槽对槽距离
3.48 英寸 | 88.39 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新