https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmhsWlM4eE1EYzNNREE1T1RRM01ETTJOaTlKVGtSRVQwUlVWVmhZV0ZoZlZVOWZUbE5VVlZOWVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTQ2NjRmY2ZlNGY0ZjllNTllYTQ4ZWI5YmRlNGJjYjhjZDVkYWQ0YjM2YmY2MjRkYmQyN2I2M2IxOGY5NTA3ZQ
DODGE
DODGE
NSTU-SXR-100
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-SXR-100
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 1/4" Slot Width; 2-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SXR-100 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NSTU-SXR-100
BDI部件号
261088
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-SXR-100/p/261088
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475117178
重量 / Kilogram
0.708
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
NS210
轴承芯件号
INS-SXR-100
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
131158
重量/磅
1.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 1/4" Slot Width; 2-5/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS210 Take Up Frame; INS-SXR-100 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
2.625 英寸 | 66.675 毫米
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米