https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-NSTUSX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnNFl5OHhNRFF5TWpRNE5EYzVOVFF5TWk5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVGxOVVZWTllYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlN2JhZjYyZGY2ZGRjYjQ2NjUxZGUyY2Q1Zjg2ZjU3ZWE4ZDIzMmIxMmI0YWY3MDc5ZmQyMDA4ZjY0YTc1ZDk
DODGE
DODGE
NSTU-SXR-115
DODGE DODGE
描述
DODGE NSTU-SXR-115
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SXR-115 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
NSTU-SXR-115
BDI部件号
261100
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/NSTU-SXR-115/p/261100
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475117291
重量 / Kilogram
2.229
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
NS400
轴承芯件号
INS-SXR-115
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
131175
重量/磅
5.7
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SXR-115 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽宽
0.313 英寸 | 7.95 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米