https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-PA-5-G-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l5TDJoa05TOHhNREl5TkRBNU5UYzRPVEE0Tmk5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVRUZmTlY5SFh6ZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTlmNDFmYWQ2OGY4ZDEyNGIwNDAwNzk5MTJkNGY0ZGRmZTkzMTRkNmRkYTg4MDZiZjAxMGMxNDk4NzY1N2JiZA
EDT CORP
EDT CORP
PA5GC7-1
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP PA5GC7-1
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.021" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; PAIUC7-1 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
PA5GC7-1
BDI部件号
20880065
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/PA5GC7-1/p/20880065
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450910736
重量 / Kilogram
0.249
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
PAIUC7-1
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | UHMW White Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 0.021" Slot Width; 2.63" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; PAIUC7-1 Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽宽
0.021 英寸 | 0.533 毫米
槽对槽距离
2.63 英寸 | 66.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米