QATU15A075SM https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMITUXXXX-UO-QA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJnd09TODVORE0yT0RNMU1ESXdPRE13TG1wd1p3fDU1YTE2Y2M2MGQyMWQxNDE1ZjYxMjgzYjIyZTNlODZlMGE3NDRiMzgwMzBkNmJjZjczZjQyNjEzZGI4NDVmOWI
791241 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

QATU15A075SM

描述

TIMKEN QATU15A075SM

Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 46.02MM Slot Width; 150.8MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22215 Insert Part; Cast Steel Housing Material

制造商部件号

QATU15A075SM

BDI部件号
791241

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450195256
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22215
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Non-Expansion | Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal | Steel Cage | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
35
详细描述
Take Up Bearing Only; 75MM Bore; 46.02MM Slot Width; 150.8MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22215 Insert Part; Cast Steel Housing Material
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
槽对槽距离
5.937 英寸 | 150.8 毫米
槽宽
1.812 英寸 | 46.02 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新