TIMKEN
TIMKEN
QATU20A100SN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QATU20A100SN
Take Up Bearing Only; 100MM Bore; 52.37MM Slot Width; 219.08MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material
制造商部件号
QATU20A100SN
BDI部件号
773774
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QATU20A100SN/p/773774
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450297271
重量 / Kilogram
21.792
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22220
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Non-Expansion | Triple Lip Contact Viton Seal | Steel Cage | With Set Screw
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
58
详细描述
Take Up Bearing Only; 100MM Bore; 52.37MM Slot Width; 219.08MM Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22220 Insert Part; Cast Steel Housing Material
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
槽对槽距离
8.625 英寸 | 219.08 毫米
槽宽
2.062 英寸 | 52.37 毫米