https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QB-5-A-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnd1l5OHhNREl5TkRBNU9EVTBNVFU1T0M5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVUpmTlY5Qlh6bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjdjMjMyYjU3NTA3N2UwZjY5ODkwOWU0ZTg5ZWQxMDYyZGExZjJjYWY0NjM4Nzc1NmUyODFiYjFmMTc0MTk4ZQ
EDT CORP
EDT CORP
QB5AA9-5/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB5AA9-5/8
Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 1/4" Slot Width; 2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QBIUA9-5/8 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
QB5AA9-5/8
BDI部件号
20873957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QB5AA9-5-8/p/20873957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450881999
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QBIUA9-5/8
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Black-Green Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1
详细描述
Take Up Bearing Only; 5/8" Bore; 1/4" Slot Width; 2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QBIUA9-5/8 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
槽对槽距离
2 英寸 | 50.8 毫米