https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QB-5-A-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnd1l5OHhNREl5TkRBNU9EVTBNVFU1T0M5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVUpmTlY5Qlh6bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjdjMjMyYjU3NTA3N2UwZjY5ODkwOWU0ZTg5ZWQxMDYyZGExZjJjYWY0NjM4Nzc1NmUyODFiYjFmMTc0MTk4ZQ
EDT CORP
EDT CORP
QB5AF9-1-5/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB5AF9-1-5/8
Take Up Bearing Only; 1-5/8" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QBIUF9-1-5/8 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
QB5AF9-1-5/8
BDI部件号
20872615
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QB5AF9-1-5-8/p/20872615
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450882217
重量 / Kilogram
3.673
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QBIUF9-1-5/8
壳体材料
Machined Stainless Steel
其它特点
All-Round Supreme Bearing | Black-Green Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
6.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-5/8" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Set Screw Sleeve Mount; QBIUF9-1-5/8 Insert Part; Machined Stainless Steel Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
槽宽
0.313 英寸 | 7.95 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米