https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUXXXX-QF-5-G-7-LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnek15OHhNREl5TkRFd016STVNamsxT0M5SlRrUkZSRlJVVlZoWVdGaGZVVVpmTlY5SFh6ZGZURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI3NWY1YWUwOGY4ZTBmNTljYjc0ZmZiODgxMzBmZDk3NzY4YjdjZDY5OTE3YTRhZGJiYWJkY2FkMDg0YzFkNDk
EDT CORP
EDT CORP
QF5GE7-22-LK
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF5GE7-22-LK
Take Up Bearing Only; 1-3/8" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; QFIUE7-22-LK Insert Part; Cast Polymer Housing Material
制造商部件号
QF5GE7-22-LK
BDI部件号
20881767
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QF5GE7-22-LK/p/20881767
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450923705
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
QFIUE7-22-LK
壳体材料
Cast Polymer
其它特点
Poly-Round Bearing | Black Bearing Finish | Narrow Slot
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
1
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/8" Bore; 1/4" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Double Lock Collar Sleeve Mount; QFIUE7-22-LK Insert Part; Cast Polymer Housing Material
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米