https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-QMTU-J-S-NG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneVpDOHhNREl5TkRFeE1UVTRNekkyTWk5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZVVTFVVlY5S1gxTmZUa2RmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk2OWI2YTQ2MGM2MDZjYjc3MjliZGYzNGE4NWI5ZmI2Y2Y1NjVmMGNiY2NlYWUyNTkyZDkyYTM1MGM0YmUyY2M
TIMKEN
TIMKEN
QMTU15J215SMNG
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMTU15J215SMNG
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22215 Insert Part; Cast Steel Housing Material
制造商部件号
QMTU15J215SMNG
BDI部件号
22836402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/QMTU15J215SMNG/p/22836402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450493932
重量 / Kilogram
15.876
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
QMTF
轴承芯件号
22215
壳体材料
Cast Steel
其它特点
Double Row | Non-Expansion | Triple Lip Contact Nitrile Rubber Seal | No Grease
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
35
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22215 Insert Part; Cast Steel Housing Material
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
槽对槽距离
5.938 英寸 | 150.825 毫米
槽宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米