NTN
NTN
SEST207-23N
NTN NTN
描述
NTN SEST207-23N
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; SES207-23 Insert Part; Stainless Steel Housing Material
制造商部件号
SEST207-23N
BDI部件号
1229835
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SEST207-23N/p/1229835
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529517053
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SES207-23
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Light Duty | Groove In Housing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.86
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; SES207-23 Insert Part; Stainless Steel Housing Material
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
槽宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米