SEALMASTER
SEALMASTER
ST-26TC
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ST-26TC
Take Up Bearing Only; 1-5/8" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 2-110TC Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ST-26TC
BDI部件号
355346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ST-26TC/p/355346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461033937
重量 / Kilogram
2.86
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
STH
轴承芯件号
2-110TC
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Solid Housing | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
705914
重量/磅
6.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-5/8" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 2-110TC Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米