SEALMASTER
SEALMASTER
ST-35T
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER ST-35T
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 2-23T Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ST-35T
BDI部件号
355125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ST-35T/p/355125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461030950
重量 / Kilogram
4.722
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
STH
轴承芯件号
2-23T
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Skwezloc | Solid Housing | Felt Labyrinth Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
705541
重量/磅
10.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; STH Take Up Frame; 2-23T Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米