https://www.bdiexpress.com/medias/INDRHPTUXXXX-ST-ECC-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJneU1TODVPREV5TkRRM016WXpNVEF5TDBsT1JGSklVRlJWV0ZoWVdGOVRWRjlGUTBOZlExTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjlhMDk3ZWZlZjViODhjNzlkODBmOTMxMmU5MGNlM2FiZjI0ZThlZmQ5ODY0ODYzMzJmMzEzMDM1MzJkZWZkZg
RHP BEARING
RHP BEARING
ST2.3/16DEC
RHP BEARING RHP BEARING
描述
RHP BEARING ST2.3/16DEC
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.118" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 1055 2-3/16DEC Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ST2.3/16DEC
BDI部件号
1194637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ST2-3-16DEC/p/1194637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023033928
重量 / Kilogram
4.2
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
1055 2-3/16DEC
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
9.3
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5.118" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; 1055 2-3/16DEC Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米