https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKTUXXXX-ST-SETSCR-CS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl5TDJnNU1pOHhNRFV3TlRZM05ERXlPVFF6T0M5SlRrUk9VMHRVVlZoWVdGaGZVMVJmVTBWVVUwTlNYME5UWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxjZDg2ZWY2YmFkNTZlY2Q4MTE2MDY2MWJlZDgyOGNmMjRmNWE3ZWI2NjMwNjA2YTQwYTNmMWY5OTUyNjJjYTQy
NSK
NSK
ST30A
NSK NSK
描述
NSK ST30A
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1030 30MM Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
ST30A
BDI部件号
15068862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/ST30A/p/15068862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0747023034147
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
1030 30MM
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 13.5MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; 1030 30MM Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米