NTN
NTN
SUCT206-19
NTN NTN
描述
NTN SUCT206-19
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 0.472" Slot Width; 3.504" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC206-19 Insert; Stainless Steel Housing
制造商部件号
SUCT206-19
BDI部件号
20861881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SUCT206-19/p/20861881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253035183
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC206-19
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Spherical | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.86601
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-3/16" Bore; 0.472" Slot Width; 3.504" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC206-19 Insert; Stainless Steel Housing
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
槽宽
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米