https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTUBXXX-SUCT-SS-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJneE5TOHhNRFF5TVRVMU1UUTVOekkwTmk5SlRrUk9WRTVVVlVKWVdGaGZVMVZEVkY5VFUxOURRMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjY1NzIxNDA5MGM5OTA2YWViNjljMjFmZDM3MjA2NjAyY2EzZTk1Njg0ZGFlNjc0Zjg5ZTljZDg1YzI1Mjg0YQ
NTN
NTN
SUCT209CC
NTN NTN
描述
NTN SUCT209CC
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC209 Insert; Stainless Steel Housing
制造商部件号
SUCT209CC
BDI部件号
20861931
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/SUCT209CC/p/20861931
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
3413529552153
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
SUC209
壳体材料
Stainless Steel
其它特点
Single Row | Spherical | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable | 1 Open And 1 Closed End Cover | Steel Plate Cover
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
5.818
详细描述
Take Up Bearing Only; 45MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SUC209 Insert; Stainless Steel Housing
槽宽
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米