LINKBELT
LINKBELT
T3Y216N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT T3Y216N
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 9/32" Slot Width; 2-3/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YG216NL Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
T3Y216N
BDI部件号
576876
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/T3Y216N/p/576876
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327148508
重量 / Kilogram
0.908
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Eccentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
YG216NL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Standard Slot | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
T3Y216N
制造商内部编号
5814850
重量/磅
2
详细描述
Take Up Bearing Only; 1" Bore; 9/32" Slot Width; 2-3/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Eccentric Collar Mount; YG216NL Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
槽宽
0.281 英寸 | 7.14 毫米
槽对槽距离
2.375 英寸 | 60.32 毫米