https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BTUXXXX-UO-TB224-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneE1pOHhNREl3T0RjME1ETTBNemd6T0M5SlRrUk1MVUpVVlZoWVdGaGZWVTlmVkVJeU1qUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NmU3MTI2ZjY0M2IzMjNkOWRmZWNiNjEzNjcxYmIxNTk2YzY4OTRmMDI0NTcwYWJiNWNmZDA1OWRmMjExNzFiOQ
LINKBELT
LINKBELT
TB22423E
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT TB22423E
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22423EL Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TB22423E
BDI部件号
581521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TB22423E/p/581521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327725990
重量 / Kilogram
2.948
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
B22423EL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Spring Loaded Lip Contact Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
5872599
重量/磅
6.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22423EL Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米