https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BTUXXXX-UO-TB224-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmd4T1M4eE1EYzNNRE00TURZeE9UZ3dOaTlKVGtSTUxVSlVWVmhZV0ZoZlZVOWZWRUl5TWpSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YTAzMDZjZWI3OTM1NDc0ZTA3ZTRmZWZjODhjM2VmMjc0M2I5NWJhMzQyMDBiNDE1Mjc5MTM5MmMxNjZlNWUx
LINKBELT
LINKBELT
TB22427H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT TB22427H
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22427HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TB22427H
BDI部件号
573584
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TB22427H/p/573584
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327141769
重量 / Kilogram
4.76
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
B22427HL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Floating Labyrinth | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
5814176
重量/磅
10.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; B22427HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米