https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BTUXXXX-UO-TB226-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnd09DOHhNREl3T0RjME1EQTBPRGt5Tmk5SlRrUk1MVUpVVlZoWVdGaGZWVTlmVkVJeU1qWmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YTlkMjlkZDNkYzAzZDhjMjdjNDMwNzY0ZDJkMmNmMmJlYjg4YWFiYzZhNTNkNWNjYWExYWU0M2QzMDc3MDY3Yg
LINKBELT
LINKBELT
TB22639HK81
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT TB22639HK81
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; B22639HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TB22639HK81
BDI部件号
573940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TB22639HK81/p/573940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327985073
重量 / Kilogram
8.709
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
B22639HL
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Extended Inner Race | Floating Labyrinth
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
5898507
重量/磅
19.2
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-7/16" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; B22639HL Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米
孔径
2.438 英寸 | 61.925 毫米