LINKBELT
LINKBELT
TH3S2E32E1
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT TH3S2E32E1
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MB252-E1PA Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TH3S2E32E1
BDI部件号
19272757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TH3S2E32E1/p/19272757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699307788
重量 / Kilogram
2.17
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
MB252-E1PA
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Narrow Inner Race | Wide Slot | Viton Seal | Increased Clearance | Steel Retainer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
0130778
重量/磅
4.78
详细描述
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; MB252-E1PA Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米