DODGE
DODGE
TP-GLT7-215
DODGE DODGE
描述
DODGE TP-GLT7-215
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; Sleeve Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Press Fit Mount; TP40 Take Up Frame; INS-LT7-215 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
TP-GLT7-215
BDI部件号
242368
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TP-GLT7-215/p/242368
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475565283
重量 / Kilogram
7.72
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Sleeve Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Press Fit
Take up轴承座兼容框架
TP40
轴承芯件号
INS-LT7-215
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Solid-Film Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
033744
重量/磅
17
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; Sleeve Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Press Fit Mount; TP40 Take Up Frame; INS-LT7-215 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米