对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TPHU-S2-307RE https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-TPHUS2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoak1DOHhNRFF5TWpRME5ETTVNalEzT0M5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVkZCSVZWTXlYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgzMmMzYTkxNjhhNWVkZDYyODBkOWFmN2Q0ZDk3YzFjZTIwMjJlMzA1ZTljZDkxMTA4OTk5YTExNmJiMmQ3Mzc
247376 框架式轴承单元 

DODGE DODGE

TPHU-S2-307RE

描述

DODGE TPHU-S2-307RE

Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TPHU150 | TP50 Take Up Frame; INS-S2-307R Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

TPHU-S2-307RE

BDI部件号
247376

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475315581
重量 / Kilogram
18.614
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only - Half Round Top Angle
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
TPHU150 | TP50
轴承芯件号
INS-S2-307R
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Expansion | Trident Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
070839
重量/磅
41
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-7/16" Bore; Spherical Roller Bearing; Unit Only - Half Round Top Angle; Concentric Collar Mount; TPHU150 | TP50 Take Up Frame; INS-S2-307R Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
0 英寸 | 0 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
槽宽
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新