https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTTUPFXX-20871101-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM0M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaG1MMmd4WWk4eE1EQTVNemN5TnpBeU16RXpOQzlKVGtSRlJGUlVWVkJHV0ZoZk1qQTROekV4TURGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZjAyYjgzNDk1OGNmMjYzNmU3NTg5MWVlMWVkMDYxYWMxYWE1MDg1NWRlYmY0Y2JmYjE1MDVmOGMxNTU0ZjZk
EDT CORP
EDT CORP
TU7FGH-9
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP TU7FGH-9
Take Up Frame; Wide Slot; Bolt On; 9" Travel; Stainless Steel; 1"-8 Thread; 5/8" Track Width
制造商部件号
TU7FGH-9
BDI部件号
20871129
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/TU7FGH-9/p/20871129
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450938358
重量 / Kilogram
3.447
Product Group - BDI
M06288
名称
Frame
关键字串
Take Up
重量/磅
7.6
产品明细
Take Up Frame
产品规格
Wide Slot; Bolt On; 9" Travel; Stainless Steel; 1"-8 Thread; 5/8" Track Width
详细描述
Take Up Frame; Wide Slot; Bolt On; 9" Travel; Stainless Steel; 1"-8 Thread; 5/8" Track Width