UCNTPL203-11W https://www.bdiexpress.com/medias/INDASITUXXXX-UO-UCTPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnM01pODVORE0yTnprMk5EZzFOall5TG1wd1p3fGNmYjMyZDM3OWJkMmM1OGRkYWIyZDJlYWZlODZjMjU0M2IyZWNiZDllMGZjMGM3MGJkMTUyNDcwZjFiMDk3MTY
114645 框架式轴承单元 

AMI BEARINGS AMI BEARINGS

UCNTPL203-11W

描述

AMI BEARINGS UCNTPL203-11W

Take Up Bearing Only; 11/16" Bore; 1/4" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC203-11 Insert Part; Thermoplastic Housing Material

制造商部件号

UCNTPL203-11W

BDI部件号
114645

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0808250417438
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC203-11
壳体材料
Thermoplastic
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | White Housing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
0.82
详细描述
Take Up Bearing Only; 11/16" Bore; 1/4" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC203-11 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
孔径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
槽宽
0.25 英寸 | 6.35 毫米
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新