PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
UCT210X1-15/16
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL UCT210X1-15/16
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC210 X 1-15/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCT210X1-15/16
BDI部件号
18134430
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCT210X1-15-16/p/18134430
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675162986
重量 / Kilogram
2.996
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC210 X 1-15/16
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
6.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 5/8" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC210 X 1-15/16 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
槽宽
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米