NSK
NSK
UCT213-208D1
NSK NSK
描述
NSK UCT213-208D1
Take Up Bearing Only; 2-1/2" Bore; 1.024" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC213-208D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCT213-208D1
BDI部件号
19373688
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCT213-208D1/p/19373688
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176876530
重量 / Kilogram
0.455
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC213-208D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
15
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-1/2" Bore; 1.024" Slot Width; 5-15/16" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC213-208D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米
槽对槽距离
5.938 英寸 | 150.825 毫米
槽宽
1.024 英寸 | 26 毫米