UCT310D1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNTUXXXX-UO-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmxMMmhsWXk4eE1EYzJOemcyTnpBeE9USTVOQzlKVGtST1ZFNVVWVmhZV0ZoZlZVOWZWVU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2ZDUwZWU4ODNkNGQ5MjEwMDc0NzQzMTBhZjhmYWVjZDJlYTQwNWE3YTMwODRmMjJiNWM0OWEzODA3ZTJlNDMw
1235071 框架式轴承单元 

NTN NTN

UCT310D1

描述

NTN UCT310D1

Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 20MM Slot Width; 140MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC310D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT310D1

BDI部件号
1235071

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359229592
重量 / Kilogram
5.01
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC310D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
11.023
详细描述
Take Up Bearing Only; 50MM Bore; 20MM Slot Width; 140MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC310D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
槽宽
0.787 英寸 | 20 毫米
槽对槽距离
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新