对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

UCT311-35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMTUXXXX-UCT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJnNU5TOHhNREl5TkRFeE16QTVNRFU1TUM5SlRrUlVTVTFVVlZoWVdGaGZWVU5VWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlOWRjNGM1N2ZkMGQxYTYyMGE0NmQ0NzUyNzc4NGMzMzBmNzAyZWMxZWZlZDRiOTljYzAyNzUxNzhkMDExN2Y4
21959719 框架式轴承单元 

TIMKEN TIMKEN

UCT311-35

描述

TIMKEN UCT311-35

Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 55/64" Slot Width; 5-29/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC311-35 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

UCT311-35

BDI部件号
21959719

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992167415
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC311-35
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
13.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 2-3/16" Bore; 55/64" Slot Width; 5-29/32" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC311-35 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
5.906 英寸 | 150 毫米
槽宽
0.859 英寸 | 21.819 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新