NTN
NTN
UCT313D1
NTN NTN
描述
NTN UCT313D1
Take Up Bearing Only; 65MM Bore; 26MM Slot Width; 170MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC313D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCT313D1
BDI部件号
1235079
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCT313D1/p/1235079
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359229714
重量 / Kilogram
9.388
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC313D1
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Wide Inner Race | Relubricatable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
20.723
详细描述
Take Up Bearing Only; 65MM Bore; 26MM Slot Width; 170MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC313D1 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
1.024 英寸 | 26 毫米
槽对槽距离
6.693 英寸 | 170 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米