IPTCI
IPTCI
UCTRS 206 30MM
IPTCI IPTCI
描述
IPTCI UCTRS 206 30MM
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 7.9MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC206 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UCTRS 206 30MM
BDI部件号
521166
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UCTRS-206-30MM/p/521166
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0080067571169
重量 / Kilogram
1.32
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UC206
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Standard Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot | Single Lip Contact Seal
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.9
详细描述
Take Up Bearing Only; 30MM Bore; 7.9MM Slot Width; 89MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; UC206 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
槽对槽距离
3.504 英寸 | 89 毫米
槽宽
0.311 英寸 | 7.9 毫米