

AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UET207-20NP
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UET207-20NP
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UE207-20 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
制造商部件号
UET207-20NP
BDI部件号
121592
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UET207-20NP/p/121592
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250457991
重量 / Kilogram
1.69
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UE207-20
壳体材料
Nickel Coated Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.9
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/4" Bore; 15/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UE207-20 Insert Part; Nickel Coated Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
槽宽
0.469 英寸 | 11.913 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米