AMI BEARINGS
AMI BEARINGS
UEWTPL208-24MZ20RFCEB
AMI BEARINGS AMI BEARINGS
描述
AMI BEARINGS UEWTPL208-24MZ20RFCEB
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 11/16" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UE208-24MZ20 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
制造商部件号
UEWTPL208-24MZ20RFCEB
BDI部件号
122261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/UEWTPL208-24MZ20RFCEB/p/122261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0808250462803
重量 / Kilogram
1.175
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
UE208-24MZ20
壳体材料
Thermoplastic
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Black Housing | 1 Closed Cover And 1 Open Cover | Kanigen Coated Insert | Accu-Lok Collar Locking
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
2.59
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-1/2" Bore; 11/16" Slot Width; 4-1/64" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; UE208-24MZ20 Insert Part; Thermoplastic Housing Material
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米