SEALMASTER
SEALMASTER
USTU5000-303
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USTU5000-303 ; 轴承/带座轴承
Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; USI5000-303 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
USTU5000-303
BDI部件号
334745
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/USTU5000-303/p/334745
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461367001
重量 / Kilogram
18.581
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
USI5000-303
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Solid Housing | Non-Expansion | Felt Labyrinth Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
737398
重量/磅
40.928
详细描述
Take Up Bearing Only; 3-3/16" Bore; 1-13/16" Slot Width; 6-13/16" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; USI5000-303 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
槽对槽距离
6.813 英寸 | 173.05 毫米
槽宽
1.813 英寸 | 46.05 毫米