SEALMASTER
SEALMASTER
USTU5000-400-C
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER USTU5000-400-C
Take Up Bearing Only; 4" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; USI5000-400-C Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
USTU5000-400-C
BDI部件号
334756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/USTU5000-400-C/p/334756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461367476
重量 / Kilogram
29.044
Product Group - BDI
M06288
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
Not Specified
轴承芯件号
USI5000-400-C
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Double Row | Wide Slot | Solid Housing | Non-Expansion | Contact Seal | With Set Screw
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商货号
USTU5000-400-C
制造商内部编号
737409
重量/磅
63.974
详细描述
Take Up Bearing Only; 4" Bore; 2-1/16" Slot Width; 8-5/8" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; USI5000-400-C Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
2.063 英寸 | 52.4 毫米
槽对槽距离
8.625 英寸 | 219.08 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米