BROWNING
BROWNING
VTWS-232
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING VTWS-232
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SF39 Take Up Frame; VS-232 Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
VTWS-232
BDI部件号
311599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/VTWS-232/p/311599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289528639
重量 / Kilogram
3.774
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
SF39
轴承芯件号
VS-232
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Slot | Single Lip Contact Seal | Temperature Range From -20 To 200 Degree F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
767426
重量/磅
8.4
详细描述
Take Up Bearing Only; 2" Bore; 1-1/16" Slot Width; 5-1/8" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SF39 Take Up Frame; VS-232 Insert Part; Cast Iron Housing Material
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
槽宽
1.063 英寸 | 27 毫米
槽对槽距离
5.125 英寸 | 130.175 毫米