https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUDL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJnMFl5OHhNRFF5TWpRek56VXhNVEU1T0M5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZVUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDBmM2I0ZGMyY2I0MzFhMzBiMTZlZjUzZTExNjdhZWExNzA2OGVlZWUyZjhkMWQ3ODI4YmRlMjFlNjM1MjE0NDY
DODGE
DODGE
WSTU-DL-107-HT
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-DL-107-HT
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; WS308 Take Up Frame; INS-DL-107-HT Insert Part; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-DL-107-HT
BDI部件号
22272567
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-DL-107-HT/p/22272567
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477360824
重量 / Kilogram
1.632
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
WS308
轴承芯件号
INS-DL-107-HT
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | High Temperature Range Up to 400 Degree F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
重量/磅
3.598
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-7/16" Bore; 17/32" Slot Width; 3-1/2" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; WS308 Take Up Frame; INS-DL-107-HT Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米
槽对槽距离
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米