https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUDL-CI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJoaE5TOHhNRFkwTlRjd09EY3pORFE1TkM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZVUk1YME5KWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMmFiMTUwOGM0MWNiMjViZDEyZTIyMTIyODEyZGM1N2Y2OTZmZjk1ZGIxOWJlMGIyNGM4NGVmN2U3ODJhOTFi
DODGE
DODGE
WSTU-DL-115 MOD ; 138745
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-DL-115 MOD ; 138745
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 3.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; WS400 Take Up Frame; INS-DL-115 MOD Insert; Cast Iron Housing Material
制造商部件号
WSTU-DL-115 MOD ; 138745
BDI部件号
24764689
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-DL-115-MOD-;-138745/p/24764689
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782477649233
重量 / Kilogram
2.492
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
WS400
轴承芯件号
INS-DL-115 MOD
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Ring | Wide Slot | Modified | 4.015" Maximum Slot to Slot Distance
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
138745
重量/磅
5.5
详细描述
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 11/16" Slot Width; 3.985" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; WS400 Take Up Frame; INS-DL-115 MOD Insert; Cast Iron Housing Material
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
槽对槽距离
3.985 英寸 | 101.22 毫米
槽宽
0.688 英寸 | 17.475 毫米