https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODTUXXXX-UO-WSTUDLEZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZrTDJneFppOHhNRFF5TWpRM05UVTROell4TkM5SlRrUkVUMFJVVlZoWVdGaGZWVTlmVjFOVVZVUk1SVnBmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmYWJmODMxNTExODk5YTg2YmNmMmZkZjFmZGIzYmY3ZmFmMzNmZTUzMzc5NDgyYjQyZDgxNTU3NmVmYWFkNDk
DODGE
DODGE
WSTU-DLEZ-020M-PCR
DODGE DODGE
描述
DODGE WSTU-DLEZ-020M-PCR
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; WS300 Take Up Frame; INS-DL-20M-CR Insert Part; Polymer Housing Material
制造商部件号
WSTU-DLEZ-020M-PCR
BDI部件号
259734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E6%A1%86%E6%9E%B6%E5%BC%8F%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83/WSTU-DLEZ-020M-PCR/p/259734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475984817
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
M06110
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Concentric Collar
Take up轴承座兼容框架
WS300
轴承芯件号
INS-DL-20M-CR
壳体材料
Polymer
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Wide Slot | Corrosion Resistant
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
127652
重量/磅
0.683
详细描述
Take Up Bearing Only; 20MM Bore; 13.5MM Slot Width; 76MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; WS300 Take Up Frame; INS-DL-20M-CR Insert Part; Polymer Housing Material
槽对槽距离
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米